曜日別特売

SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5100HT)

SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5100HT) - SMC
切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(H) 内蔵内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ランプ・サージ電圧保護回路
コモン仕様
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43177715SY5100HT-5ZE1-NA(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(E) プッシュターンロック式(手操作形)
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43177724SY5100HT-5Z1-H-NA(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43177733SY5100HT-5Z1-B-NA(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43177742SY5100HT-5NZE1-NA(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(E) プッシュターンロック式(手操作形)
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43177758SY5100HT-5NZE1-K-NA(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(E) プッシュターンロック式(手操作形)
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43177767SY5100HT-5ZF1-K-NA(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(F) スライド形ロック式
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43177776SY5100HT-5NZF1-H-NA(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(F) スライド形ロック式
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする