SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3DZD)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3DZD) - SMC
定格電圧(V)(3) AC110/AC115切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43179998SY5120-3DZD-01F(F) GA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(-) なし
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43180007SY5120-3DZD-01N(N) NPTA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(-) なし
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43180016SY5120-3DZD-01T(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(-) なし
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43180025SY5120-3DZD-01T-F2(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(F2) サイドブラケット付(-) なし
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
43180034SY5120-3DZD-01F-Q(F) GA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
9,190
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
43180043SY5120-3DZD-N7T(T) NPTFA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(-) ブラケットなし(-) なし
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43180052SY5120-3DZD-C6F-Q(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
9,900
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43180068SY5120-3DZD-N7T-F1(T) NPTFA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(F1) フートブラケット付(-) なし
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする