SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5LOZ)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5LOZ) - SMC
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43184636SY5120-5LOZ-01-X90(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(-) なし
7,700
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
43184645SY5120-5LOZ-01N-F2(N) NPTA、Bポート:(01) 1/8(F2) サイドブラケット付(-) なし
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43184654SY5120-5LOZ-01T-F2(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(F2) サイドブラケット付(-) なし
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43184663SY5120-5LOZ-01T-Q(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43184672SY5120-5LOZ-01T-F1(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(F1) フートブラケット付(-) なし
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43184688SY5120-5LOZ-01F-F2-Q(F) GA、Bポート:(01) 1/8(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
43184697SY5120-5LOZ-N9T(T) NPTFA、Bポート:(N9) Φ5/16ワンタッチ継手(-) ブラケットなし(-) なし
8,140
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43184706SY5120-5LOZ-N3T-F2(T) NPTFA、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ継手(F2) サイドブラケット付(-) なし
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43184715SY5120-5LOZ-01T-X20(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(-) なし
8,420
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
43184724SY5120-5LOZ-N7T-F2(T) NPTFA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(F2) サイドブラケット付(-) なし
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43184733SY5120-5LOZ-C8F-Q(F) GA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43184742SY5120-5LOZ-C4F-Q(F) GA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43184758SY5120-5LOZ-N7T-F1(T) NPTFA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(F1) フートブラケット付(-) なし
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43184767SY5120-5LOZ-C8-F2-Q(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
8,750
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43184776SY5120-5LOZ-C4F-F2-Q(F) GA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
8,750
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43184785SY5120-5LOZ-C8-F1-Q(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(F1) フートブラケット付(Q) CE対応品
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43184794SY5120-5LOZ-N7T-X20(T) NPTFA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(-) ブラケットなし(-) なし
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする