曜日別特売

S Series(SY5120-5W2)

S Series(SY5120-5W2) - SMCS Series(SY5120-5W2) - SMCS Series(SY5120-5W2) - SMC
使用流体空気切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43186693SY5120-5W2-015Rc1/8Rc
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43186702SY5120-5W2-01F-Q5G1/8G
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
43186718SY5120-5W2-C6-F25Φ6ワンタッチ管継手-
10,780
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする