曜日別特売
SY5120-5W2-01F-Q S Series(SY5120-5W2) SMC 43186702

S Series(SY5120-5W2)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径G1/8
内容量1個注文コード43186702品番SY5120-5W2-01F-Q
参考基準価格(税別)¥10,120販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
ねじの種類
G
管接続口径
G1/8
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
DC24
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする