SMC
S Series(SY5120-5W4U)
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC24
切換方式
2位置シングル
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43186885
SY5120-5W4U-01-F2
Rc
Rc1/8
¥10,890
¥
9,898
¥10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43186894
SY5120-5W4U-C6-F2
-
Φ6ワンタッチ管継手
¥11,610
¥
9,998
¥10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください