SMC
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-6G)
リード線取出方法
(G) グロメット
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
管接続口径
A、Bポート:(01) 1/8
定格電圧(V)
(6) DC12
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
ブラケット
CE-対応品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43189222
SY5120-6G-01T-F2
CADデータダウンロード
(T) NPTF
(F2) サイドブラケット付
(-) なし
¥7,430
¥
6,698
¥7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43189238
SY5120-6G-01T-Q
CADデータダウンロード
(T) NPTF
(-) ブラケットなし
(Q) CE対応品
¥7,480
¥
6,798
¥7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43189247
SY5120-6G-01F-Q
CADデータダウンロード
(F) G
(-) ブラケットなし
(Q) CE対応品
¥7,480
¥
6,798
¥7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43189256
SY5120-6G-01T-F1
CADデータダウンロード
(T) NPTF
(F1) フートブラケット付
(-) なし
¥7,590
¥
6,998
¥7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください