S Series(SY5120-BD)

S Series(SY5120-BD) - SMCS Series(SY5120-BD) - SMCS Series(SY5120-BD) - SMCS Series(SY5120-BD) - SMCS Series(SY5120-BD) - SMCS Series(SY5120-BD) - SMC
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43189913SY5120-BD-01FGG1/8
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43189922SY5120-BD-01RcRc1/8
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43189938SY5120-BD-01NNPTNPT1/8
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43189947SY5120-BD-01F-F2GG1/8
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43189956SY5120-BD-01F-QGG1/8
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43189965SY5120-BD-N7T-Φ1/4"ワンタッチ管継手
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする