曜日別特売

SY5_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY5160T)

SY5_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY5160T) - SMC
定格電圧(V)(5) DC24V切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
マニュアル
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43202066SY5160T-5LNZ-C4(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(LN) L形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式(-) なし
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43202075SY5160T-5LZ-C4(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式(-) なし
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43202084SY5160T-5MZ-C8(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(M) M形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式(-) なし
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43202093SY5160T-5LZE-C8(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ(E) プッシュターンロック式(手操作形)(-) なし
9,190
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43202102SY5160T-5HZ-C8(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(H) グロメット(-) ノンロックプッシュ式(-) なし
9,190
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43202118SY5160T-5MOZD-C6-Q(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(MO) M形プラグコネクタ(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(Q) CE対応品
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43202127SY5160T-5LOZD-C6-Q(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(LO) L形プラグコネクタ(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(Q) CE対応品
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43202136SY5160T-5LZE-C6-Q(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ(E) プッシュターンロック式(手操作形)(Q) CE対応品
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43202145SY5160T-5LZE-C4-Q(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ(E) プッシュターンロック式(手操作形)(Q) CE対応品
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
45223508SY5160T-5LZ-01(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(L) L形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式(-) なし
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
45223517SY5160T-5LZ-01N-Q(N) NPTA、Bポート:(01) 1/8(L) L形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式(Q) CE対応品
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする