SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-2DZ)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-2DZ) - SMC
定格電圧(V)(2) AC200切換方式(2) 2位置ダブルリード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43204692SY5220-2DZ-01F-Q(F) GA、Bポート:(01) 1/8
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43204708SY5220-2DZ-N7T-F2(T) NPTFA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする