SMC
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-4DO)
定格電圧(V)
(4) AC220/AC230
ねじの種類
(F) G
切換方式
(2) 2位置ダブル
リード線取出方法
(DO) DIN形ターミナル
ポート数
5
ブラケット
(-) ブラケットなし
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コネクタ
なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(Q) CE対応品
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43205207
SY5220-4DO-01F-Q
CADデータダウンロード
A、Bポート:(01) 1/8
¥11,060
¥
9,898
¥10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43205216
SY5220-4DO-C8F-Q
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手
¥11,770
¥
10,980
¥12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43205225
SY5220-4DO-C6F-Q
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
¥11,770
¥
10,980
¥12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください