曜日別特売

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5DZD)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5DZD) - SMC
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) 2位置ダブルリード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43206074SY5220-5DZD-01T(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(-) なし
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206083SY5220-5DZD-01F(F) GA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(-) なし
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206092SY5220-5DZD-01N(N) NPTA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(-) なし
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206108SY5220-5DZD-01N-F2(N) NPTA、Bポート:(01) 1/8(F2) サイドブラケット付(-) なし
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206117SY5220-5DZD-01F-F2(F) GA、Bポート:(01) 1/8(F2) サイドブラケット付(-) なし
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206126SY5220-5DZD-01F-Q(F) GA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206135SY5220-5DZD-01-F2-Q(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206144SY5220-5DZD-01F-F2-Q(F) GA、Bポート:(01) 1/8(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206153SY5220-5DZD-N7T(T) NPTFA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(-) ブラケットなし(-) なし
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206162SY5220-5DZD-C8F(F) GA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(-) なし
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206178SY5220-5DZD-C6F-Q(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206187SY5220-5DZD-C8F-Q(F) GA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206196SY5220-5DZD-C6-Q(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206205SY5220-5DZD-C8-Q(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする