SMC
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5YOS)
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(2) 2位置ダブル
リード線取出方法
(YO) DIN形ターミナル
ポート数
5
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(S) サージ電圧保護回路付
コネクタ
なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
CE-対応品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43209154
SY5220-5YOS-01-F2
CADデータダウンロード
(-) Rc
A、Bポート:(01) 1/8
(F2) サイドブラケット付
(-) なし
¥10,450
¥
9,498
¥10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43209163
SY5220-5YOS-01F-Q
CADデータダウンロード
(F) G
A、Bポート:(01) 1/8
(-) ブラケットなし
(Q) CE対応品
¥10,510
¥
9,498
¥10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43209172
SY5220-5YOS-01-F2-Q
CADデータダウンロード
(-) Rc
A、Bポート:(01) 1/8
(F2) サイドブラケット付
(Q) CE対応品
¥10,780
¥
9,798
¥10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43209188
SY5220-5YOS-C8F-Q
CADデータダウンロード
(F) G
A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手
(-) ブラケットなし
(Q) CE対応品
¥11,220
¥
9,998
¥10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください