SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5230H)

SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5230H) - SMC
定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(H) 内蔵内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
コモン仕様
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43211403SY5230H-51-C6-NAA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし無極性(-) ノンロックプッシュ式
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43211412SY5230H-5Z1-C6-NAA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43211428SY5230H-5Z1-C4-NAA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43211437SY5230H-5NZ1-C6-NAA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(-) ノンロックプッシュ式
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43211446SY5230H-5Z1-C6-B-NAA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43211455SY5230H-5U1-C4-NAA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43211464SY5230H-5U1-C6-B-NAA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43211473SY5230H-5U1-C8-B-NAA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43211482SY5230H-5U1-C4-B-NAA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43211498SY5230H-5UE1-C6-NAA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(E) プッシュターンロック式(手操作形)
14,300
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43211507SY5230H-5UE1-C8-NAA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(E) プッシュターンロック式(手操作形)
14,300
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43211516SY5230H-5UF1-C8-NAA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(F) スライド形ロック式
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする