SMC
S Series(SY525)
ポート数
3
使用流体
空気
切換方式
ノーマルオープン(N.O.)
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43214657
SY525-5MOZ
DC24
-
-
¥7,150
¥
6,598
¥7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43214666
SY525-5HZ
DC24
-
-
¥7,320
¥
6,698
¥7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43214675
SY525-5LOU
DC24
-
-
¥7,320
¥
6,698
¥7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43214684
SY525-5HU
DC24
-
-
¥7,480
¥
6,598
¥7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43214693
SY525-5LOU-Q
DC24
-
-
¥7,650
¥
6,598
¥7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43214702
SY525-5FUE
DC24
-
-
¥7,810
¥
6,998
¥7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43214718
SY525-5WOZ
DC24
-
-
¥8,250
¥
7,498
¥8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43214727
SY525-5G-02
DC24
Rc
1/4 サブプレート付
¥8,420
¥
7,698
¥8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43214736
SY525-3DZ
AC110/AC115(50/60Hz)
-
-
¥8,580
¥
7,698
¥8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43214745
SY525-5LZ-02
DC24
Rc
1/4 サブプレート付
¥8,750
¥
7,798
¥8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43214754
SY525-2G-02
AC200
Rc
1/4 サブプレート付
¥8,750
¥
7,798
¥8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43214763
SY525-5WOZ-02
DC24
Rc
1/4 サブプレート付
¥9,790
¥
8,898
¥9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43214772
SY525-5DZ-02
DC24
Rc
1/4 サブプレート付
¥9,790
¥
8,898
¥9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください