SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5430T)

SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5430T) - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43230617SY5430T-5Z1-01-NA(5) 24 DC(-)RcA、Bポート:(01) 1/8(4) 3位置エキゾーストセンタ
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43230626SY5430T-5NZ1-01-NA(5) 24 DC(-)RcA、Bポート:(01) 1/8(4) 3位置エキゾーストセンタ
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43230635SY5430T-5NZE1-01-NA(5) 24 DC(-)RcA、Bポート:(01) 1/8(4) 3位置エキゾーストセンタ
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43230644SY5430T-5NZF1-01-NA(5) 24 DC(-)RcA、Bポート:(01) 1/8(4) 3位置エキゾーストセンタ
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43230653SY5430T-5Z1-C8-K-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43230662SY5430T-5NZ1-C6-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43230678SY5430T-5Z1-C4-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43230687SY5430T-5ZE1-C6-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43230696SY5430T-5ZE1-C4-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43230705SY5430T-5ZE1-C8-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43230714SY5430T-5ZF1-C8-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43230723SY5430T-5ZF1-C6-H-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
14,470
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43230732SY5430T-5NZ1-C8-B-W4-02-NADC24-Φ8ワンタッチ管継手3位置エキゾーストセンタ
24,150
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする