曜日別特売

SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5500T)

SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5500T) - SMC
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ランプ・サージ電圧保護回路
コモン仕様
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43233444SY5500T-5Z1-K-NA(5) 24 DC(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43233453SY5500T-6Z1-NA(6) 12 DC(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43233462SY5500T-5ZE1-NA(5) 24 DC(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(E) プッシュターンロック式(手操作形)
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43233478SY5500T-5NZF1-NA(5) 24 DC(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(F) スライド形ロック式
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする