曜日別特売

SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5501K)

SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5501K) - SMC
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) 24 DC
シール方式
(1) メタルシール
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コモン仕様
無極性
コイル
(-) 標準
背圧防止弁
(-) なし
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全6種類を絞り込む
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43233566SY5501K-51-NA(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
¥12,930
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43233575SY5501K-5UD1-NA(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
¥13,590
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43233584SY5501K-5U1-H-NA(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
¥13,700
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43233593SY5501K-5U1-B-NA(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
¥13,700
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43233602SY5501K-5UF1-NA(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(F) スライド形ロック式
¥13,920
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43233618SY5501K-5UF1-B-NA(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(F) スライド形ロック式
¥14,030
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする