曜日別特売
SY5501K-5UF1-NA SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5501K) SMC 43233602

※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5501K)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はランプ・サージ電圧保護回路・マニュアルが6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
マニュアル
(F) スライド形ロック式
注文コード
43233602
品番
SY5501K-5UF1-NA
参考基準価格(税別)¥13,920販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル
(F) スライド形ロック式
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) 24 DC
シール方式
(1) メタルシール
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コモン仕様
無極性
コイル
(-) 標準
背圧防止弁
(-) なし
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする