SMC
S Series(SY7120-5GZ)
リード線取出方法
(G) グロメット
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
全7種類を絞り込む
管接続口径
選択してください
(02) 1/4
(C8) Φ8用ワンタッチ継手
A、Bポート:(02) 1/4
A、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手
ねじの種類
(-) Rc
G
NPTF
Rc
切換方式
2位置シングル
(1) 2位置シングル
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43255835
SY7120-5GZ-02T
CADデータダウンロード
NPTF
(02) 1/4
2位置シングル
¥
7,980
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43255844
SY7120-5GZ-02F-Q
CADデータダウンロード
G
(02) 1/4
2位置シングル
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43255853
SY7120-5GZ-02-X20
CADデータダウンロード
Rc
(02) 1/4
2位置シングル
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43255862
SY7120-5GZ-C8F-Q
CADデータダウンロード
-
(C8) Φ8用ワンタッチ継手
2位置シングル
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43255878
SY7120-5GZ-02-F1-X20
CADデータダウンロード
(-) Rc
A、Bポート:(02) 1/4
(1) 2位置シングル
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43255887
SY7120-5GZ-02-F2-X20
CADデータダウンロード
(-) Rc
A、Bポート:(02) 1/4
(1) 2位置シングル
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43255896
SY7120-5GZ-C10-F2-Q
CADデータダウンロード
(-) Rc
A、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手
(1) 2位置シングル
¥
9,460
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください