曜日別特売
SY7120-5GZ-02F-Q S Series(SY7120-5GZ) SMC 43255844

S Series(SY7120-5GZ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は管接続口径・ねじの種類など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
G
注文コード
43255844
品番
SY7120-5GZ-02F-Q
参考基準価格(税別)¥8,310販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498
ねじの種類
G
管接続口径
(02) 1/4
切換方式
2位置シングル
リード線取出方法
(G) グロメット
規格
(Q) CE対応品
ポート数
5
アクチュエータの種類
(1) 2位置シングル
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
スレッド
(F) G
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
リード線長さ(mm)
300
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする