SMC
SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-5LU)
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
アクチュエータの種類
(1) 2位置シングル
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
リード線長さ(mm)
300
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
規格
スレッド
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43256946
SY7120-5LU-02T
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(-) なし
(T) NPTF
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43256955
SY7120-5LU-02F-Q
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(Q) CE対応品
(F) G
¥
8,640
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43256964
SY7120-5LU-N11T
CADデータダウンロード
(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手
(-) なし
(T) NPTF
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43256973
SY7120-5LU-C10F-Q
CADデータダウンロード
(C10) Φ10用ワンタッチ継手
(Q) CE対応品
(F) G
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43256982
SY7120-5LU-C8F-Q
CADデータダウンロード
(C8) Φ8用ワンタッチ継手
(Q) CE対応品
(F) G
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください