曜日別特売
SY7120-5LU-02T SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-5LU) SMC 43256946

※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-5LU)SY7120-5LU-02T

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は管接続口径・ねじの種類・スレッドなど5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
NPTF
スレッド
(T) NPTF
注文コード
43256946
品番
SY7120-5LU-02T
参考基準価格(税別)¥8,310販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498
管接続口径
(02) 1/4
規格
(-) なし
スレッド
(T) NPTF
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
アクチュエータの種類
(1) 2位置シングル
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
NPTF
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
リード線長さ(mm)
300
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする