SMC
S Series(SY7120-5W3)
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
DC24
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43257594
SY7120-5W3-02
Rc
Rc1/4
¥10,620
¥
9,698
¥10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43257603
SY7120-5W3-C8
-
Φ8ワンタッチ管継手
¥11,330
¥
9,998
¥10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43257612
SY7120-5W3-C8-F2
-
Φ8ワンタッチ管継手
¥11,770
¥
10,980
¥12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43257628
SY7120-5W3-C8-F1-Q
-
Φ8ワンタッチ管継手
¥12,100
¥
11,980
¥13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください