SMC
S Series(SY7120-5WOS)
定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(WO) M8コネクタ ケーブルなし
ポート数
5
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(S) サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43257978
SY7120-5WOS-N11T
CADデータダウンロード
-
(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手
2位置シングル
¥9,850
¥
8,898
¥9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43257987
SY7120-5WOS-N11T-F2
CADデータダウンロード
(T) NPTF
A、Bポート:(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手
(1) 2位置シングル
¥10,290
¥
9,398
¥10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください