SMC
S Series(SY7120-6G)
定格電圧(V)
(6) DC12
リード線取出方法
(G) グロメット
ポート数
5
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43259143
SY7120-6G-02T
CADデータダウンロード
NPTF
(02) 1/4
2位置シングル
¥7,810
¥
6,998
¥7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43259152
SY7120-6G-C10-F2-Q
CADデータダウンロード
(-) Rc
A、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手
(1) 2位置シングル
¥9,300
¥
8,598
¥9,458
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください