SMC
S Series(SY7120-BD)
ポート数
5
使用流体
空気
切換方式
2位置シングル
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43259387
SY7120-BD-02T
NPTF
NPTF1/4
¥8,750
¥
7,798
¥8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43259396
SY7120-BD-02
Rc
Rc1/4
¥8,750
¥
7,798
¥8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43259405
SY7120-BD-02F-Q
G
G1/4
¥9,080
¥
8,298
¥9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43259414
SY7120-BD-02-F2
Rc
Rc1/4
¥9,190
¥
8,498
¥9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43259423
SY7120-BD-02T-F1
NPTF
NPTF1/4
¥9,190
¥
8,498
¥9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください