曜日別特売

S Series(SY7501K)

S Series(SY7501K) - SMCS Series(SY7501K) - SMCS Series(SY7501K) - SMCS Series(SY7501K) - SMC
切換方式
(5)3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
(5)DC24
シール方式
(1)メタルシール
使用流体
空気
パイロット方式
(-)内部パイロット
コイル
(-)標準
マニュアル
(-)ノンロックプッシュ式
搭載パイロット弁
(K)高圧(1.0MPa)
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43286942SY7501K-5Z1-NA(-)プラマイなべ小ねじ(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(プラスコモン)
¥14,740
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43286958SY7501K-5U1-NA(-)プラマイなべ小ねじ(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)
¥15,070
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43286967SY7501K-5U1-K-NA(K)プラマイなべ小ねじ(ねじ脱落防止タイプ)(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)
¥15,070
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43286976SY7501K-5U1-B-NA(B)六角穴付ボルト(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)
¥15,240
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする