曜日別特売
SY7501K-5U1-K-NA S Series(SY7501K) SMC 43286967

S Series(SY7501K)SY7501K-5U1-K-NA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ランプ・サージ電圧保護回路(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)
(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)
(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(プラスコモン)
取付(K)プラマイなべ小ねじ(ねじ脱落防止タイプ)
(K)プラマイなべ小ねじ(ねじ脱落防止タイプ)
(-)プラマイなべ小ねじ
(B)六角穴付ボルト
内容量1個注文コード43286967品番SY7501K-5U1-K-NA
参考基準価格(税別)¥15,070販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
取付
(K)プラマイなべ小ねじ(ねじ脱落防止タイプ)
ランプ・サージ電圧保護回路
(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)
切換方式
(5)3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
(5)DC24
シール方式
(1)メタルシール
使用流体
空気
パイロット方式
(-)内部パイロット
コイル
(-)標準
マニュアル
(-)ノンロックプッシュ式
搭載パイロット弁
(K)高圧(1.0MPa)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする