曜日別特売
SY9240R-5LOU-03 S Series(SY9240R) SMC 43301317

S Series(SY9240R)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品は定格電圧・管接続口径・切換方式など29種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(03) 3/8 サブプレート付
切換方式
(2) 2位置ダブル
注文コード
43301317
品番
SY9240R-5LOU-03
参考基準価格(税別)¥15,790販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(03) 3/8 サブプレート付
切換方式
(2) 2位置ダブル
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ
ポート数
5
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
コネクタ
なし
パイロット方式
(R) 外部パイロットmm
コイル
(-) 標準
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(-) なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする