曜日別特売

S Series(SY9240T)

S Series(SY9240T) - SMCS Series(SY9240T) - SMCS Series(SY9240T) - SMCS Series(SY9240T) - SMCS Series(SY9240T) - SMCS Series(SY9240T) - SMCS Series(SY9240T) - SMC
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24V
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
内容量
1個
全7種類を絞り込む
品番
リード線取出方法
マニュアル
パイロット方式
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
パイロット方式
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43301457SY9240T-5MOZ--(MO) M形プラグコネクタ(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
¥13,260
¥12,980
¥14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
43301466SY9240T-5LOZ--(LO) L形プラグコネクタ(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
¥13,260
¥12,980
¥14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
43301475SY9240T-5HZ--(H) グロメット(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
¥13,590
¥12,980
¥14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
43301484SY9240T-5MOZ-Q--(MO) M形プラグコネクタ(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
¥13,590
¥12,980
¥14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
43301493SY9240T-5MOZD-03(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(MO) M形プラグコネクタ(-) 内部パイロットmm(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
¥15,400
¥14,980
¥16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
43301502SY9240T-5HZ-04(-) Rc(04) 1/2 サブプレート付(H) グロメット(-) 内部パイロットmm(-) ノンロックプッシュ式
¥15,730
¥14,980
¥16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
43301518SY9240T-5LZE-04(-) Rc(04) 1/2 サブプレート付(L) L形プラグコネクタ(-) 内部パイロットmm(E) プッシュターンロック式(手操作形)
¥15,730
¥14,980
¥16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする