曜日別特売
SY9240T-5HZ S Series(SY9240T) SMC 43301475

S Series(SY9240T)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品は管接続口径・リード線取出方法・パイロット方式など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
リード線取出方法
(H) グロメット
パイロット方式
(-) 内部パイロット
注文コード
43301475
品番
SY9240T-5HZ
参考基準価格(税別)¥13,590販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
リード線取出方法
(H) グロメット
パイロット方式
(-) 内部パイロット
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24V
使用流体
空気
リード線(m)
0.6
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
CE-対応品
(-) なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする