S Series(SY9440R)

S Series(SY9440R) - SMCS Series(SY9440R) - SMCS Series(SY9440R) - SMCS Series(SY9440R) - SMCS Series(SY9440R) - SMCS Series(SY9440R) - SMCS Series(SY9440R) - SMCS Series(SY9440R) - SMC
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気コイル(-) 標準内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43308292SY9440R-5LOZE(5) DC24--(LO) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
15,570
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
43308308SY9440R-5MU(5) DC24--(M) M形プラグコネクタ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
15,790
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
43308317SY9440R-5DO-X90-Q(5) DC24--(DO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
16,010
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
43308326SY9440R-4YO-Q(4) AC220/AC230--(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
16,340
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
43308335SY9440R-5G-03(5) DC24(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
16,940
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
43308344SY9440R-5GS-04(5) DC24(-) Rc(04) 1/2 サブプレート付(G) グロメット(S) サージ電圧保護回路付
17,160
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
43308353SY9440R-5GUD-03(5) DC24(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(G) グロメット(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
17,600
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
43308362SY9440R-5DO-04F-Q(5) DC24(F) G(04) 1/2 サブプレート付(DO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
17,600
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
43308378SY9440R-5HS-04(5) DC24(-) Rc(04) 1/2 サブプレート付(H) グロメット(S) サージ電圧保護回路付
17,710
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
43308387SY9440R-5D-04T(5) DC24(T) NPTF(04) 1/2 サブプレート付(D) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
17,930
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
43308396SY9440R-5D-03T(5) DC24(T) NPTF(03) 3/8 サブプレート付(D) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
17,930
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
43308405SY9440R-2D-03(2) AC200(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(D) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
18,810
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
43308414SY9440R-5DZ-04T(5) DC24(T) NPTF(04) 1/2 サブプレート付(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
19,690
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
43308423SY9440R-5DZ-04F(5) DC24(F) G(04) 1/2 サブプレート付(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
19,690
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
43308432SY9440R-5DZ-04F-Q(5) DC24(F) G(04) 1/2 サブプレート付(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
20,020
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
43308448SY9440R-5DZ-03-X90-Q(5) DC24(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
20,570
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする