SMC
SYA5_40_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYA5440)
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43310733
SYA5440-02F
CADデータダウンロード
【P・Rポート】(F)G
¥11,060
¥
9,898
¥10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43310742
SYA5440-02T
CADデータダウンロード
【P・Rポート】(T)NPTF
¥11,060
¥
9,898
¥10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください