SMC
SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ312T)
切換方式
(1) ノーマルクローズ
ポート数
3
管接続口径
M3×0.5
ねじの種類
M
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)
内容量
1個
全7種類を絞り込む
定格電圧(V)
(5) DC24
(6) DC12
リード線取出方法
選択してください
(G) グロメット
(H) グロメット
(LO) L形プラグコネクタ
(M) M形プラグコネクタ
(MN) M形プラグコネクタ
マニュアル
選択してください
(-) ノンロックプッシュ式
(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
ブラケット
(-) ブラケットなし
(F) ブラケット付
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
ブラケット
マニュアル
CE-対応品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43314093
SYJ312T-5LOZ-M3
CADデータダウンロード
(5) DC24
(LO) L形プラグコネクタ
(-) ブラケットなし
(-) ノンロックプッシュ式
(-) 無
¥
6,050
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43314102
SYJ312T-5MNZD-M3
CADデータダウンロード
(5) DC24
(MN) M形プラグコネクタ
(-) ブラケットなし
(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)
(-) 無
¥
6,050
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43314118
SYJ312T-6MZ-M3
CADデータダウンロード
(6) DC12
(M) M形プラグコネクタ
(-) ブラケットなし
(-) ノンロックプッシュ式
(-) 無
¥
6,110
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43314127
SYJ312T-6GZ-M3-F
CADデータダウンロード
(6) DC12
(G) グロメット
(F) ブラケット付
(-) ノンロックプッシュ式
(-) 無
¥
6,120
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43314136
SYJ312T-5HZ-M3
CADデータダウンロード
(5) DC24
(H) グロメット
(-) ブラケットなし
(-) ノンロックプッシュ式
(-) 無
¥
6,220
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43314145
SYJ312T-5MZE-M3-F
CADデータダウンロード
(5) DC24
(M) M形プラグコネクタ
(F) ブラケット付
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
(-) 無
¥
6,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43314154
SYJ312T-5MZE-M3-F-Q
CADデータダウンロード
(5) DC24
(M) M形プラグコネクタ
(F) ブラケット付
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
(Q) CE対応
¥
6,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください