曜日別特売
SYJ312T-5MNZD-M3 SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ312T) SMC 43314102

※1-2-M11-2-SYJ300-500-700 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ312T)SYJ312T-5MNZD-M3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は定格電圧・リード線取出方法など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(MN) M形プラグコネクタ
注文コード
43314102
品番
SYJ312T-5MNZD-M3
参考基準価格(税別)¥6,050販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498
定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(MN) M形プラグコネクタ
ブラケット
(-) ブラケットなし
マニュアル
(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)
CE-対応品
(-) 無
切換方式
(1) ノーマルクローズ
ポート数
3
管接続口径
M3×0.5
ねじの種類
M
使用流体
空気
リード線(m)
なし
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする