SYJ3_3_VALVE - ベース配管形バルブ(4ポート)(SYJ3133T)

SYJ3_3_VALVE - ベース配管形バルブ(4ポート)(SYJ3133T) - SMC
切換方式(1) 2位置シングルソレノイドポート数4使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
マニュアル
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43315082SYJ3133T-5LOZD(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(-) なし
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
43315098SYJ3133T-6LOZE(6) DC12(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(E) プッシュターンロック式(手操作形)(-) なし
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
43315107SYJ3133T-5MOZ-Q(5) DC24(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式(Q) CE対応品
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43315116SYJ3133T-6LOZ-Q(6) DC12(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式(Q) CE対応品
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43315125SYJ3133T-6MOZ-Q(6) DC12(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式(Q) CE対応品
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43315134SYJ3133T-5LNZ-Q(5) DC24(LN) L形プラグコネクタ/リード線なし(-) ノンロックプッシュ式(Q) CE対応品
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
45226247SYJ3133T-5MZD-Q(5) DC24(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(Q) CE対応品
7,430
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
45226256SYJ3133T-6LZD(6) DC12(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(-) なし
7,100
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする