曜日別特売

SYJ3_3_VALVE - ベース配管形バルブ(4ポート)(SYJ3230T)

SYJ3_3_VALVE - ベース配管形バルブ(4ポート)(SYJ3230T) - SMC
切換方式(2) 2位置ダブルソレノイドポート数4使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付CE-対応品(-) なし内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43320813SYJ3230T-5GZ(5) DC24(G) グロメット/リード線長さ300mm(-) ノンロックプッシュ式
10,670
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43320822SYJ3230T-5LZD(5) DC24(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43320838SYJ3230T-6LZ(6) DC12(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(-) ノンロックプッシュ式
11,000
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
43320847SYJ3230T-5MZD(5) DC24(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43320856SYJ3230T-5HZ(5) DC24(H) グロメット/リード線長さ600mm(-) ノンロックプッシュ式
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする