曜日別特売

SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ(5ポート)/単体(SYJ3440)

SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ(5ポート)/単体(SYJ3440) - SMC
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
全21種類を絞り込む
定格電圧(V)
管接続口径
切換方式
21種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43325047SYJ3440-5LO-Q(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(4) 3位置エキゾーストセンタ
¥10,560
¥9,598
¥10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325056SYJ3440-BG--3位置エキゾーストセンタ
¥10,670
¥9,698
¥10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325065SYJ3440-5MOZ-Q(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(4) 3位置エキゾーストセンタ
¥10,890
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325074SYJ3440-5MNZ-Q(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(4) 3位置エキゾーストセンタ
¥10,890
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325083SYJ3440-5LOZ-Q(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(4) 3位置エキゾーストセンタ
¥10,890
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325092SYJ3440-5LNZ-Q(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(4) 3位置エキゾーストセンタ
¥10,890
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325108SYJ3440-5H-Q(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(4) 3位置エキゾーストセンタ
¥10,890
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325117SYJ3440-5GU-Q(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(4) 3位置エキゾーストセンタ
¥11,000
¥9,898
¥10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325126SYJ3440-5GUD-Q(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(4) 3位置エキゾーストセンタ
¥11,000
¥9,898
¥10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325135SYJ3440-6MU(6) DC12(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(4) 3位置エキゾーストセンタ
¥11,000
¥9,898
¥10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325144SYJ3440-5LOUE(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(4) 3位置エキゾーストセンタ
¥11,110
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325153SYJ3440-5MOU-Q(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(4) 3位置エキゾーストセンタ
¥11,220
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325162SYJ3440-BLOZ--3位置エキゾーストセンタ
¥11,220
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325178SYJ3440-5LOZ-M5-Q(5) DC24(M5) M5ポートサブプレート付(4) 3位置エキゾーストセンタ
¥11,660
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325187SYJ3440-5LOU-M5-Q(5) DC24(M5) M5ポートサブプレート付(4) 3位置エキゾーストセンタ
¥11,990
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325196SYJ3440-5HZ-M5-Q(5) DC24(M5) M5ポートサブプレート付(4) 3位置エキゾーストセンタ
¥11,990
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325205SYJ3440-6MU-M5-Q(6) DC12(M5) M5ポートサブプレート付(4) 3位置エキゾーストセンタ
¥12,100
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325214SYJ3440-5WOZ(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(4) 3位置エキゾーストセンタ
¥12,760
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325223SYJ3440-5WOZ-M5(5) DC24(M5) M5ポートサブプレート付(4) 3位置エキゾーストセンタ
¥13,530
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325232SYJ3440-5W3ZDC24-3位置エキゾーストセンタ
¥15,950
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325248SYJ3440-5W7DC24-3位置エキゾーストセンタ
¥18,150
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする