曜日別特売
SYJ3440-5MOZ-Q SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ(5ポート)/単体(SYJ3440) SMC 43325065

※1-2-M07-2-SYJ3000-5000-7000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ(5ポート)/単体(SYJ3440)SYJ3440-5MOZ-Q

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は定格電圧・ねじの種類・管接続口径など21種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
注文コード
43325065
品番
SYJ3440-5MOZ-Q
参考基準価格(税別)¥10,890販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
リード線取出方法
(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし
ポート数
5
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタ
なし
コイル
(-) 標準
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(Q) CE対応品

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする