| 43337647 | SYJ5150-5LD | (5) DC24 | - | (-) サブプレートなし | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | | | |
| 43337656 | SYJ5150-5LOZE | (5) DC24 | - | (-) サブプレートなし | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | | | |
| 43337665 | SYJ5150-3DO | (3) 110 AC [115 AC] | - | (-) サブプレートなし | (DO) DIN形ターミナル/コネクタなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | | | |
| 43337674 | SYJ5150-2LZ | (2) AC200 | - | (-) サブプレートなし | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | | | |
| 43337683 | SYJ5150-5GZ-01T | (5) DC24 | (T) NPTF | (01) 1/8サブプレート付 | (G) グロメット | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | | | |
| 43337692 | SYJ5150-5LD-01T | (5) DC24 | (T) NPTF | (01) 1/8サブプレート付 | (L) L形プラグコネクタ | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | | | |
| 43337708 | SYJ5150-5MS-01 | (5) DC24 | (-) Rc | (01) 1/8サブプレート付 | (M) M形プラグコネクタ | (S) サージ電圧保護回路付 | | | |
| 43337717 | SYJ5150-5LOZ-01 | (5) DC24 | (-) Rc | (01) 1/8サブプレート付 | (LO) L形プラグコネクタ | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | | | |
| 43337726 | SYJ5150-5MZ-01N | (5) DC24 | (N) NPT | (01) 1/8サブプレート付 | (M) M形プラグコネクタ | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | | | |
| 43337735 | SYJ5150-5MZ-01T | (5) DC24 | (T) NPTF | (01) 1/8サブプレート付 | (M) M形プラグコネクタ | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | | | |
| 43337744 | SYJ5150-1MZ-01 | (1) AC100 | (-) Rc | (01) 1/8サブプレート付 | (M) M形プラグコネクタ | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | | | |
| 43337753 | SYJ5150-3DZ | (3) 110 AC [115 AC] | - | (-) サブプレートなし | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (Z) With light/surge voltage suppressor (Non-polar type) | | | |
| 43337762 | SYJ5150-5DZ-01N | (5) DC24 | (N) NPT | (01) 1/8サブプレート付 | (D) DIN形ターミナル | (Z) With light/surge voltage suppressor (Non-polar type) | | | |