曜日別特売

SYJ5_5_SU - 絞り弁内蔵タイプ/単体(SYJ5153)

SYJ5_5_SU - 絞り弁内蔵タイプ/単体(SYJ5153) - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43337787SYJ5153-5MO(5) DC24-(-) サブプレートなし(1) 2位置シングルソレノイド
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43337796SYJ5153-5GE(5) DC24-(-) サブプレートなし(1) 2位置シングルソレノイド
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43337805SYJ5153-5LD(5) DC24-(-) サブプレートなし(1) 2位置シングルソレノイド
8,860
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43337814SYJ5153-3GZD(3) 110 AC [115 AC]-(-) サブプレートなし(1) 2位置シングルソレノイド
8,860
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43337823SYJ5153-3MD(3) 110 AC [115 AC]-(-) サブプレートなし(1) 2位置シングルソレノイド
8,860
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43337832SYJ5153-5LE(5) DC24-(-) サブプレートなし(1) 2位置シングルソレノイド
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43337848SYJ5153-3LOZ(3) 110 AC [115 AC]-(-) サブプレートなし(1) 2位置シングルソレノイド
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43337857SYJ5153-3GZE(3) 110 AC [115 AC]-(-) サブプレートなし(1) 2位置シングルソレノイド
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43337866SYJ5153-4GD(4) 220 AC [230 AC]-(-) サブプレートなし(1) 2位置シングルソレノイド
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43337875SYJ5153-5LZ(5) DC24-(-) サブプレートなし(1) 2位置シングルソレノイド
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43337884SYJ5153-3MOZE(3) 110 AC [115 AC]-(-) サブプレートなし(1) 2位置シングルソレノイド
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43337893SYJ5153-5MOZE(5) DC24-(-) サブプレートなし(1) 2位置シングルソレノイド
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43337902SYJ5153-5LOZE(5) DC24-(-) サブプレートなし(1) 2位置シングルソレノイド
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43337918SYJ5153-3LOZE(3) 110 AC [115 AC]-(-) サブプレートなし(1) 2位置シングルソレノイド
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43337927SYJ5153-5LZE(5) DC24-(-) サブプレートなし(1) 2位置シングルソレノイド
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43337936SYJ5153-5MOU(5) DC24-(-) サブプレートなし(1) 2位置シングルソレノイド
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43337945SYJ5153-BLOZ---2位置シングルソレノイド
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43337954SYJ5153-BLZD---2位置シングルソレノイド
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43337963SYJ5153-4LZ(4) 220 AC [230 AC]-(-) サブプレートなし(1) 2位置シングルソレノイド
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43337972SYJ5153-3G-01T(3) 110 AC [115 AC](T) NPTF(01) 1/8サブプレート付(1) 2位置シングルソレノイド
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43337988SYJ5153-5GD-01(5) DC24(-) Rc(01) 1/8サブプレート付(1) 2位置シングルソレノイド
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43337997SYJ5153-5GZ-01T(5) DC24(T) NPTF(01) 1/8サブプレート付(1) 2位置シングルソレノイド
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43338006SYJ5153-6GZ-01T(6) DC12(T) NPTF(01) 1/8サブプレート付(1) 2位置シングルソレノイド
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43338015SYJ5153-1LZ-01(1) AC100(-) Rc(01) 1/8サブプレート付(1) 2位置シングルソレノイド
9,900
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43338024SYJ5153-5LZ-01(5) DC24(-) Rc(01) 1/8サブプレート付(1) 2位置シングルソレノイド
9,900
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43338033SYJ5153-5DZ(5) DC24-(-) サブプレートなし(1) 2位置シングルソレノイド
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43338042SYJ5153-4DZ(4) 220 AC [230 AC]-(-) サブプレートなし(1) 2位置シングルソレノイド
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする