SYJ5_5_SU - 絞り弁内蔵タイプ/単体(SYJ5250)

SYJ5_5_SU - 絞り弁内蔵タイプ/単体(SYJ5250) SMC

切換方式(2) 2位置ダブルソレノイド ポート数5 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43341682 SYJ5250-3G-01
CADデータダウンロード
(3) 110 AC [115 AC] (-) Rc (01) 1/8サブプレート付 (G) グロメット (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
12,760
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43341698 SYJ5250-3LE-01T
CADデータダウンロード
(3) 110 AC [115 AC] (T) NPTF (01) 1/8サブプレート付 (L) L形プラグコネクタ (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
13,310
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43341707 SYJ5250-5MZ-01
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc (01) 1/8サブプレート付 (M) M形プラグコネクタ (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
13,420
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
45227376 SYJ5250-2LZ-01
CADデータダウンロード
(2) AC200 (-) Rc (01) 1/8サブプレート付 (L) L形プラグコネクタ (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
14,080
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
45227385 SYJ5250-2M
CADデータダウンロード
(2) AC200 - (-) サブプレートなし (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
12,870
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする