曜日別特売

SYJ7_2_VALVE - 直接配管形バルブ(SYJ7520)

SYJ7_2_VALVE - 直接配管形バルブ(SYJ7520) - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43365717SYJ7520-5LZ-01F(5) DC24(F) GA、Bポート:(01) 1/8(5) 3位置プレッシャセンタ
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43365726SYJ7520-5DO-01F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(01) 1/8(5) 3位置プレッシャセンタ
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43365735SYJ7520-5LOZ-01F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(01) 1/8(5) 3位置プレッシャセンタ
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43365744SYJ7520-5GS-C6(5) DC24(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6用ワンタッチ継手(5) 3位置プレッシャセンタ
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43365753SYJ7520-5MU-01(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(5) 3位置プレッシャセンタ
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43365762SYJ7520-5LOU-01F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(01) 1/8(5) 3位置プレッシャセンタ
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43365778SYJ7520-2LZ-01(2) AC200(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(5) 3位置プレッシャセンタ
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43365787SYJ7520-5MOU-C6(5) DC24(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6用ワンタッチ継手(5) 3位置プレッシャセンタ
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43365796SYJ7520-5LOZ-C6-Q(5) DC24(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6用ワンタッチ継手(5) 3位置プレッシャセンタ
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43365805SYJ7520-5DZ-01T(5) DC24(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(5) 3位置プレッシャセンタ
18,700
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43365814SYJ7520-5WAOU-01F-QDC24GG1/83位置プレッシャセンタ
19,360
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43365823SYJ7520-1DZE-C6(1) AC100(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6用ワンタッチ継手(5) 3位置プレッシャセンタ
20,300
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする