SMC
SYJ7_2_VALVE - 直接配管形バルブ(SYJ7520T)
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43365832
SYJ7520T-5LZ-C6
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C6) Φ6用ワンタッチ継手
¥17,990
¥
16,980
¥18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43365848
SYJ7520T-5LZ-C8
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手
¥17,990
¥
16,980
¥18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください