曜日別特売

VDW30_40_XF - 小型軽量2ポートソレノイドバルブ(空気・水用)(VDW31)

VDW30_40_XF - 小型軽量2ポートソレノイドバルブ(空気・水用)(VDW31) - SMC
ポート数2内容量1個
全163種類を絞り込む
管接続口径
電圧(V)
163種類すべて表示中
注文コード
品番
作動方式
管接続口径
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43396465VDW31-6G-1-P7-XF直動式P7(クイックファスナー)(6)DC12
2,040
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
43396474VDW31-5GR2-1-P7-XF直動式P7(クイックファスナー)(5)DC24
2,040
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
43396483VDW31-5G-3-P7-B-XF直動式P7(クイックファスナー)(5)DC24
2,130
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
43396492VDW31-5G-1-P7-B-XF直動式P7(クイックファスナー)(5)DC24
2,130
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
43396508VDW31-5GR2-1-C6-XF直動式Φ6(ワンタッチ管継手)(5)DC24
2,200
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
43396517VDW31-5G-3-P7-K-XF直動式P7(クイックファスナー)(5)DC24
2,200
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
43396526VDW31-5G-3-P7-N-XF直動式P7(クイックファスナー)(5)DC24
2,200
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
43396535VDW31-5GR2-3-C4-XF直動式Φ4(ワンタッチ管継手)(5)DC24
2,200
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
43396544VDW31-5GR2-3-P7-N-XF直動式P7(クイックファスナー)(5)DC24
2,200
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
43396553VDW31-6G-1-C4-XF直動式Φ4(ワンタッチ管継手)(6)DC12
2,200
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
43396562VDW31-6GL2-3-P7-K-XF直動式P7(クイックファスナー)(6)DC12
2,200
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
43396578VDW31-6G-1-C4-B-XF直動式Φ4(ワンタッチ管継手)(6)DC12
2,290
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
43396587VDW31-6G-3-C6-B-XF直動式Φ6(ワンタッチ管継手)(6)DC12
2,290
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
43396596VDW31-6GR2-3-C6-B-XF直動式Φ6(ワンタッチ管継手)(6)DC12
2,290
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
43396605VDW31-5G-3-P7-B-K-XF直動式P7(クイックファスナー)(5)DC24
2,290
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
43396614VDW31-5G-3-C6-B-XF直動式Φ6(ワンタッチ管継手)(5)DC24
2,290
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
43396623VDW31-5G-3-C4-B-XF直動式Φ4(ワンタッチ管継手)(5)DC24
2,290
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
43396632VDW31-6G-1-C6-B-XF直動式Φ6(ワンタッチ管継手)(6)DC12
2,290
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
43396648VDW31-6G-1-C6-B-N-XF直動式Φ6(ワンタッチ管継手)(6)DC12
2,460
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
43396657VDW31-6G-3-C6-B-N-XF直動式Φ6(ワンタッチ管継手)(6)DC12
2,460
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
43396666VDW31-5G-3-P7-B-NK-XF直動式P7(クイックファスナー)(5)DC24
2,460
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
43396675VDW31-5G-3-C4-B-N-XF直動式Φ4(ワンタッチ管継手)(5)DC24
2,460
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
43396693VDW31-6G-1-P7-A-N-XF直動式P7(クイックファスナー)(6)DC12
2,480
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
43396736VDW31-5G-1-P7-A-K-XF直動式P7(クイックファスナー)(5)DC24
2,480
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
43396763VDW31-5GL2-3-P7-A-N-XF直動式P7(クイックファスナー)(5)DC24
2,480
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
43396788VDW31-5GL2-3-P7-A-K-XF直動式P7(クイックファスナー)(5)DC24
2,480
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
43396797VDW31-5GR2-1-P7-A-NK-XF直動式P7(クイックファスナー)(5)DC24
2,640
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
43396815VDW31-5GL2-3-C6-A-XF直動式Φ6(ワンタッチ管継手)(5)DC24
2,640
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
43396833VDW31-5GR2-3-P7-A-NK-XF直動式P7(クイックファスナー)(5)DC24
2,640
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
43396858VDW31-5G-3-P7-A-NK-XF直動式P7(クイックファスナー)(5)DC24
2,640
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
43396867VDW31-5G-3-C4-A-XF直動式Φ4(ワンタッチ管継手)(5)DC24
2,640
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
43396885VDW31-5GL2-1-C6-A-XF直動式Φ6(ワンタッチ管継手)(5)DC24
2,640
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
43396894VDW31-6G-3-P7-A-NK-XF直動式P7(クイックファスナー)(6)DC12
2,640
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
43396928VDW31-5GL1-3-P7-A-NK-XF直動式P7(クイックファスナー)(5)DC24
2,640
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
43396937VDW31-5GR1-3-P7-A-NK-XF直動式P7(クイックファスナー)(5)DC24
2,640
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
43396946VDW31-6G-1-C6-A-XF直動式Φ6(ワンタッチ管継手)(6)DC12
2,640
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
43396955VDW31-5GL2-3-P7-A-NK-XF直動式P7(クイックファスナー)(5)DC24
2,640
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
43396973VDW31-6G-3-C4-A-XF直動式Φ4(ワンタッチ管継手)(6)DC12
2,640
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
43397113VDW31-5GL2-1-C4-A-N-XF直動式Φ4(ワンタッチ管継手)(5)DC24
2,810
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
43397122VDW31-5G-3-C6-A-N-XF直動式Φ6(ワンタッチ管継手)(5)DC24
2,810
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
43397192VDW31-5GE-1-P7-XF直動式P7(クイックファスナー)(5)DC24
2,810
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
43397253VDW31-5GE-3-C4-XF直動式Φ4(ワンタッチ管継手)(5)DC24
2,970
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
43397262VDW31-5GE-1-C4-XF直動式Φ4(ワンタッチ管継手)(5)DC24
2,970
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
43397287VDW31-6GE-1-C6-XF直動式Φ6(ワンタッチ管継手)(6)DC12
2,970
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
43397296VDW31-5GER2-3-C6-XF直動式Φ6(ワンタッチ管継手)(5)DC24
2,970
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
43397305VDW31-6GE-3-C4-XF直動式Φ4(ワンタッチ管継手)(6)DC12
2,970
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
43397332VDW31-5GE-1-C6-B-XF直動式Φ6(ワンタッチ管継手)(5)DC24
3,060
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
43397348VDW31-5GE-3-C6-B-XF直動式Φ6(ワンタッチ管継手)(5)DC24
3,060
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
43397418VDW31-5GE-3-P7-A-XF直動式P7(クイックファスナー)(5)DC24
3,080
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
43397445VDW31-5GEL2-3-C6-N-XF直動式Φ6(ワンタッチ管継手)(5)DC24
3,140
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする