曜日別特売

VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3143K)

VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3143K) - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
全35種類を絞り込む
定格電圧(V)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43428988VF3143K-1G1(1) AC100-(1) 2位置シングル
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43428997VF3143K-1H1(1) AC100-(1) 2位置シングル
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43429006VF3143K-5YO1(5) DC24-(1) 2位置シングル
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43429015VF3143K-3YOD1(3) AC110/AC115-(1) 2位置シングル
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43429024VF3143K-1YOD1(1) AC100-(1) 2位置シングル
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43429033VF3143K-5YOD1(5) DC24-(1) 2位置シングル
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43429042VF3143K-6YOD1(6) DC12-(1) 2位置シングル
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43429058VF3143K-4YOD1(4) AC220/AC230-(1) 2位置シングル
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43429067VF3143K-5D1(5) DC24-(1) 2位置シングル
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43429076VF3143K-1G1-02(1) AC100(-) Rc(1) 2位置シングル
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43429085VF3143K-1TZ1(1) AC100-(1) 2位置シングル
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43429094VF3143K-5H1-02DC24Rc2位置シングル
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43429103VF3143K-1H1-02AC100(50/60Hz)Rc2位置シングル
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43429112VF3143K-4DZ1(4) AC220/AC230-(1) 2位置シングル
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43429128VF3143K-7DZ1(7) AC240-(1) 2位置シングル
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43429137VF3143K-BDZ1(B) AC24-(1) 2位置シングル
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43429146VF3143K-6DZ1(6) DC12-(1) 2位置シングル
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43429155VF3143K-5DUE1(5) DC24-(1) 2位置シングル
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43429164VF3143K-BGZ1-02N(B) AC24(N) NPT(1) 2位置シングル
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43429173VF3143K-6GZ1-03N(6) DC12(N) NPT(1) 2位置シングル
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43429182VF3143K-5GZD1-02(5) DC24(-) Rc(1) 2位置シングル
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43429198VF3143K-5YD1-03F(5) DC24(F) G(1) 2位置シングル
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43429207VF3143K-5D1-03FDC24G2位置シングル
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43429216VF3143K-3D1-02AC110/115(50/60Hz)Rc2位置シングル
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43429225VF3143K-5D1-02FDC24G2位置シングル
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43429234VF3143K-5D1-02DC24Rc2位置シングル
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43429243VF3143K-3DZ1-03(3) AC110/AC115(-) Rc(1) 2位置シングル
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43429252VF3143K-3DZ1-02(3) AC110/AC115(-) Rc(1) 2位置シングル
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43429268VF3143K-5DZE1-02(5) DC24(-) Rc(1) 2位置シングル
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43429277VF3143K-BDZ1-02(B) AC24(-) Rc(1) 2位置シングル
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43429286VF3143K-7DZ1-02(7) AC240(-) Rc(1) 2位置シングル
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43429295VF3143K-6DZ1-02N(6) DC12(N) NPT(1) 2位置シングル
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43429304VF3143K-6DZ1-02(6) DC12(-) Rc(1) 2位置シングル
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43429313VF3143K-5DZ1-02N(5) DC24(N) NPT(1) 2位置シングル
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43429322VF3143K-5DZ1-03(5) DC24(-) Rc(1) 2位置シングル
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする