V Series(VF3160)

V Series(VF3160) - SMCV Series(VF3160) - SMCV Series(VF3160) - SMCV Series(VF3160) - SMCV Series(VF3160) - SMCV Series(VF3160) - SMCV Series(VF3160) - SMCV Series(VF3160) - SMC
ポート数5使用流体空気ねじの種類Rc切換方式2位置シングル内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43429444VF3160-4G-01AC220/230(50/60Hz)Rc1/8
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43429453VF3160-3G-01AC110/115(50/60Hz)Rc1/8
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43429462VF3160-1GB-01AC100(50/60Hz)Rc1/8
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43429478VF3160-2LO-02AC200(50/60Hz)Rc1/4
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43429487VF3160-1L-01AC100(50/60Hz)Rc1/8
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43429496VF3160-2HB-02AC200(50/60Hz)Rc1/4
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43429505VF3160-1HB-02AC100(50/60Hz)Rc1/4
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43429514VF3160-1HC-01AC100(50/60Hz)Rc1/8
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43429523VF3160-1EB-01AC100(50/60Hz)Rc1/8
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43429532VF3160-1EC-02AC100(50/60Hz)Rc1/4
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43429548VF3160-1EB-02AC100(50/60Hz)Rc1/4
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43429557VF3160-2MNZ-02AC200(50/60Hz)Rc1/4
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43429566VF3160-1TC-02AC100(50/60Hz)Rc1/4
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43429575VF3160-4HS-02AC220/230(50/60Hz)Rc1/4
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43429584VF3160-4HS-01AC220/230(50/60Hz)Rc1/8
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43429593VF3160-4DZ-02AC220/230(50/60Hz)Rc1/4
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
45231034VF3160-5TZC-02DC24Rc1/4
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする