曜日別特売

VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3540K)

VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3540K) - SMC
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
ポート接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43446698VF3540K-1GZ1(1) AC100-(G) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) サブプレートなし
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43446707VF3540K-5G1-02(5) DC24(-) Rc(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしサブプレート:(02) 1/4
23,650
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43446716VF3540K-2G1-02(2) AC200(-) Rc(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしサブプレート:(02) 1/4
23,650
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43446725VF3540K-1G1-02(1) AC100(-) Rc(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしサブプレート:(02) 1/4
23,650
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43446734VF3540K-5MU1(5) DC24-(M) M形プラグコネクタ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) サブプレートなし
24,090
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43446743VF3540K-5GZ1-02(5) DC24(-) Rc(G) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付サブプレート:(02) 1/4
24,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43446752VF3540K-5GZ1-03(5) DC24(-) Rc(G) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付サブプレート:(03) 3/8
24,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43446768VF3540K-1GZ1-03(1) AC100(-) Rc(G) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付サブプレート:(03) 3/8
24,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43446777VF3540K-4DZ1(4) AC220/AC230-(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) サブプレートなし
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43446786VF3540K-5DZ1(5) DC24-(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) サブプレートなし
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする