曜日別特売

V Series(VF5344)

V Series(VF5344) - SMCV Series(VF5344) - SMCV Series(VF5344) - SMCV Series(VF5344) - SMCV Series(VF5344) - SMCV Series(VF5344) - SMCV Series(VF5344) - SMCV Series(VF5344) - SMC
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ内容量1個
104件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43463796VF5344-3G1(3) AC110/AC115--(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
24,310
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463805VF5344-4GD1(4) AC220/AC230--(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
24,310
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463814VF5344-5H1(5) DC24--(H) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
24,860
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463823VF5344-5YO1(5) DC24--(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463832VF5344-1YO1(1) AC100--(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463848VF5344-5DO1(5) DC24--(DO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463857VF5344-4GZD1(4) AC220/AC230--(G) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463866VF5344-1DO1(1) AC100--(DO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463875VF5344-5LOUD1(5) DC24--(LO) L形プラグコネクタ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
25,740
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463884VF5344-2TE1(2) AC200--(T) コンジットターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
25,740
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463893VF5344-4MZ1(4) AC220/AC230--(M) M形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
25,960
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463902VF5344-2MZE1(2) AC200--(M) M形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
25,960
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463918VF5344-1LZ1(1) AC100--(L) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
25,960
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463927VF5344-2LZ1(2) AC200--(L) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
25,960
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463936VF5344-4DD1(4) AC220/AC230--(D) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
26,070
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463945VF5344-1DD1(1) AC100--(D) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
26,070
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463954VF5344-1Y1(1) AC100--(Y) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
26,070
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463963VF5344-4D1(4) AC220/AC230--(D) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
26,070
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463972VF5344-4G1-02(4) AC220/AC230(-) Rcサブプレート:(02) 1/4(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
26,460
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463988VF5344-3G1-04(3) AC110/AC115(-) Rcサブプレート:(04) 1/2(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
26,460
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463997VF5344-4GD1-04(4) AC220/AC230(-) Rcサブプレート:(04) 1/2(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
26,460
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43464006VF5344-1GE1-03(1) AC100(-) Rcサブプレート:(03) 3/8(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
26,460
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43464015VF5344-5TU1(5) DC24--(T) コンジットターミナル(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
26,840
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43464024VF5344-1H1-03(1) AC100(-) Rcサブプレート:(03) 3/8(H) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
27,010
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43464033VF5344-5H1-02(5) DC24(-) Rcサブプレート:(02) 1/4(H) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
27,010
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43464042VF5344-5L1-03(5) DC24(-) Rcサブプレート:(03) 3/8(L) L形プラグコネクタ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
27,010
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43464058VF5344-5YU1(5) DC24--(Y) DIN形ターミナル(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
27,170
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43464067VF5344-3DZE1(3) AC110/AC115--(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,170
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43464076VF5344-5DUE1(5) DC24--(D) DIN形ターミナル(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
27,170
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43464085VF5344-5YO1-04(5) DC24(-) Rcサブプレート:(04) 1/2(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
27,560
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43464094VF5344-2GZE1-04(2) AC200(-) Rcサブプレート:(04) 1/2(G) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,560
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43464103VF5344-5GZE1-04(5) DC24(-) Rcサブプレート:(04) 1/2(G) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,560
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43464112VF5344-5DO1-04(5) DC24(-) Rcサブプレート:(04) 1/2(DO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
27,560
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43464128VF5344-5GS1-02(5) DC24(-) Rcサブプレート:(02) 1/4(G) グロメット(S) サージ電圧保護回路付
27,560
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43464137VF5344-4GZD1-04(4) AC220/AC230(-) Rcサブプレート:(04) 1/2(G) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,560
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43464146VF5344-5YOD1-03F(5) DC24(F) Gサブプレート:(03) 3/8(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
27,560
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43464155VF5344-5GZE1-02(5) DC24(-) Rcサブプレート:(02) 1/4(G) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,560
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43464164VF5344-4GZ1-04(4) AC220/AC230(-) Rcサブプレート:(04) 1/2(G) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,560
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43464173VF5344-1GZ1-03(1) AC100(-) Rcサブプレート:(03) 3/8(G) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,560
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43464182VF5344-2GZ1-02(2) AC200(-) Rcサブプレート:(02) 1/4(G) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,560
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43464198VF5344-5GZD1-02(5) DC24(-) Rcサブプレート:(02) 1/4(G) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,560
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43464207VF5344-5GR1-03(5) DC24(-) Rcサブプレート:(03) 3/8(G) グロメット(R) サージ電圧保護回路付 (無極性)
27,560
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43464216VF5344-5GSE1-04(5) DC24(-) Rcサブプレート:(04) 1/2(G) グロメット(S) サージ電圧保護回路付
27,560
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43464225VF5344-1TE1-03(1) AC100(-) Rcサブプレート:(03) 3/8(T) コンジットターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
27,890
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43464234VF5344-5LOZ1-03(5) DC24(-) Rcサブプレート:(03) 3/8(LO) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,890
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43464243VF5344-5MZ1-02(5) DC24(-) Rcサブプレート:(02) 1/4(M) M形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
28,110
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43464252VF5344-5LZE1-02(5) DC24(-) Rcサブプレート:(02) 1/4(L) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
28,110
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43464268VF5344-2LZ1-02(2) AC200(-) Rcサブプレート:(02) 1/4(L) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
28,110
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43464277VF5344-5LZ1-02(5) DC24(-) Rcサブプレート:(02) 1/4(L) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
28,110
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43464286VF5344-5LZE1-03(5) DC24(-) Rcサブプレート:(03) 3/8(L) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
28,110
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする